• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Bimetall-Säbelsägeblatt, M-Zahnung 5TPI L.205mm

Artikel-Nr.: 56060040
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56060040
    EAN / GTIN 4022668600404
    Herstellernummer 56060040
    L-Nummer L60010 7688

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 5er Pack Sägeblätter für Stahl ab 2,5 mm , Buntmetalle , Holz , Kunststoff
    • Effektiver Einsatz mit hoher Maschinen-Tourenzahl und Pendelhub!
    • Bei Verwendung in Edelstahl sollte ein Kühlmittel eingesetzt werden
    • Qualität und Verschleißfestigkeit »Made in Germany«

    Merkmal:

    • Zahndichte: 5 TPI
    • Blatthöhe mm: 19 mm
    • Blattstärke: 0,9 mm
    • Länge mm (L): 205 mm
    • Gewicht: 95 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb