• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Bimetall-Säbelsägeblatt, gewellt 18TPI L.200mm

Artikel-Nr.: 56060026
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säbelsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56060026
    EAN / GTIN 4022668600268
    Herstellernummer 56060026
    L-Nummer L60010 7720

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ein Top-Blatt für die absolute Profianwendung
    • Qualität und Verschleißfestigkeit »Made in Germany«
    • Bei Verwendung in Edelstahl sollte ein Kühlmittel eingesetzt werden

    Merkmal:

    • Zahndichte: 18 TPI
    • Blatthöhe mm: 19 mm
    • Blattstärke: 0,9 mm
    • Länge mm (L): 200 mm
    • Gewicht: 95 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb