• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-er Pack HSS Bimetall-Säbelsägeblatt, gewellt 14TPI L.150mm

Artikel-Nr.: 56060025
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56060025
EAN / GTIN 4022668600251
Herstellernummer 56060025
L-Nummer L60010 7319

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5er Pack Sägeblätter für Stahl / VA (2,5 – 3 mm) , Buntmetall
  • Blatthöhe 19 mm und Blattstärke 0,9 mm
  • Bei Verwendung in Edelstahl sollte ein Kühlmittel eingesetzt werden
  • Qualität und Verschleißfestigkeit »Made in Germany«

Merkmal:

  • Zahndichte: 14 TPI
  • Blatthöhe mm: 19 mm
  • Blattstärke: 0,9 mm
  • Länge mm (L): 150 mm
  • Gewicht: 100 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb