• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Metallsägeblatt aus Werkzeugstahl 24TPI L.315mm

Artikel-Nr.: 56060020
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
Artikelnummer 56060020
EAN / GTIN 4022668600206
Herstellernummer 56060020
L-Nummer L60010 7898

Beschreibung

Merkmal:

  • Zahndichte: 24 TPI
  • Blatthöhe mm: 25 mm
  • Blattstärke: 0,8 mm
  • Länge mm (L): 315 mm
  • passend zu Nr.: 60002
  • Gewicht: 45 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb