• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNAR 1106PN-R-S-W ID5 TANGMILL-Tangential-Fräswendeplatten mit gelöteten PKD-Schneidecken, für Aluminiumbearbeitung.

Artikel-Nr.: 5605948
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5605948
    EAN / GTIN 7291075263602
    Herstellernummer 5605948
    L-Nummer L24200 30

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 11.26 mm, Schneideinsatzdicke (S) 10.75 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.98 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 11.26 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 10.75 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 5.98 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 1

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb