• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECSH 0250C75 20UN IC903 Kurzer Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von UN-Profilen (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5605744
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605744
EAN / GTIN 7291075222388
Herstellernummer 5605744
L-Nummer L24210 244

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.187″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde Nenndurchmesser 1/4 ,Gewinde Nenndurchmesser 1/4 ,Gewindegrösse 1/4 ,Gewindegrösse 1/4 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.187″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser:: 1/4
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 20 Threads/″
  • Nutzlänge (LU): 3/4″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb