• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECSH 06024C6 0.5ISO IC903 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler in Linksausführung für die Herstellung von ISO-Innengewinden aus gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 5605664
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605664
EAN / GTIN 7291075221237
Herstellernummer 5605664
L-Nummer L24210 423

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 2.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.5 mm, Gewinde Nenndurchmesser M3, Gewinde Nenndurchmesser M3, Gewindegrösse M3, Gewindegrösse M3

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 2.35 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.5 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M3
  • Nutzlänge (LU) 6.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb