• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 0250C07 1.25ISO IC908 Vollhartmetall-Schaftfräser für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605356
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605356
EAN / GTIN 7291075167481
Herstellernummer 5605356
L-Nummer L24210 209

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.197″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewindesteigung (TP) 1.25 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.197″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.76″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 1.25 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb