• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP ADKT 190640PDTR IC910 Wendeschneidplatten mit einer 19 mm langen Schneidkante für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5605155
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605155
EAN / GTIN 7291075212297
Herstellernummer 5605155
L-Nummer L23910 1335

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 17.3 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 20.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.89 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 17.3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 20.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.89 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.18 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb