• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 0312C04 27NPTF IC908 VHM-Gewindefräser für NPTF Profil. Kann eingesetzt werden für Innengewinde und Aussengewinde

Artikel-Nr.: 5605138
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605138
EAN / GTIN 7291075198430
Herstellernummer 5605138
L-Nummer L24210 194

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.313″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.299″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 27 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.313″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.299″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.43″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPTF60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 27 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb