• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 0375D08 20UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605120
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605120
EAN / GTIN 7291075198270
Herstellernummer 5605120
L-Nummer L24210 158

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.88″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 20 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb