• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 08078C14 28BSPT IC908 VHM-Gewindefräser für BSPT Profil. Kann eingesetzt werden für Innengewinde und Aussengewinde

Artikel-Nr.: 5605079
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605079
EAN / GTIN 7291075198157
Herstellernummer 5605079
L-Nummer L24210 558

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewindesteigung (TP) 0.907 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Gewindesteigung (TP) 0.907 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb