• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 2020E47 11W IC908 Vollhartmetall-Schaftfräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von BSP-Innen- und Außengewinden

Artikel-Nr.: 5605078
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605078
EAN / GTIN 7291075198140
Herstellernummer 5605078
L-Nummer L24210 555

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 105 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 47.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 105 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb