• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 10092C22 13UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605068
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605068
EAN / GTIN 7291075198003
Herstellernummer 5605068
L-Nummer L24210 285

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewindesteigung (TP) 1.954 mm, Gewinde Nenndurchmesser 1/2, Gewinde Nenndurchmesser 1/2, Gewindegrösse 1/2, Gewindegrösse 1/2, Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 9.2 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 22.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.954 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 1/2
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb