• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanngurt mit Klemmschloss L.3m B.58mm

Artikel-Nr.: 56050300
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
    Produktart Zurrgurt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56050300
    EAN / GTIN 4022668014348
    Herstellernummer 56050300
    L-Nummer L60010 6701

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nach EN 125195-2
    • Reißfestigkeit LC250 daN = ca. 254 kg
    • Material: PES
    • Klemmschlossunterlage: Gurtband schwarz

    Merkmal:

    • L [m]: 3 m
    • Gewicht: 130 g
    • Breite mm (b): 25 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb