• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanngurt mit Klemmschloss L.1m B.25mm

Artikel-Nr.: 56050200
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
Produktart Zurrgurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56050200
EAN / GTIN 4022668014096
Herstellernummer 56050200
L-Nummer L60010 6597

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach EN 125195-2
  • Reißfestigkeit LC250 daN = ca. 254 kg
  • Material: PES
  • Klemmschlossunterlage: Gurtband schwarz

Merkmal:

  • L [m]: 1 m
  • Gewicht: 85 g
  • Breite mm (b): 25 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb