• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelentmantler MULTI

Artikel-Nr.: 56050021
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
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56050021
EAN / GTIN 4022668500216
Herstellernummer 56050021
L-Nummer L60010 8053

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sicherer Rund- und Längsschnitt sowie bündiges Entmanteln auch an schwer
  • zugänglichen Stellen im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.
  • Keine Einstellung der Schnitttiefe: das Werkzeug ist für das Arbeiten an NYM
  • Leitungen z.B. 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² optimiert
  • Aus glasfaserverstärktem Polyamid - robust, ergonomisch geformt, liegt gut in der Hand
  • Hochwertiger Messerstahl aus Solingen und somit langlebige Klingen

Merkmal:

  • Durchmesser max. (mm): 13 mm
  • Durchmesser min. (mm): 8 mm
  • Gewicht: 100 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb