• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rund-Kabel-Entmanteler min.D. 8mm max.D. 13mm

Artikel-Nr.: 56050018
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
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56050018
EAN / GTIN 4022668500186
Herstellernummer 56050018
L-Nummer L60010 6787

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. in Abzweig- und Verteilerdosen oder Schaltschränken
  • Für NYM-Kabel von 3 x 1,5 bis 5 x 2,5 mm²

Merkmal:

  • Durchmesser max. (mm): 13 mm
  • Durchmesser min. (mm): 8 mm
  • Gewicht: 59 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb