• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Abbrechklingen Klingen-B.18mm

Artikel-Nr.: 56050002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56050002
EAN / GTIN 4022668500025
Herstellernummer 56050002
L-Nummer L60010 6680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klingenbreite 18 mm
  • Packungsinhalt 10 Ersatz-Abbrechklingen

Merkmal:

  • Klingenbreite: 18 mm
  • Inhalt: 10 St.
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 78 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb