• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0250C42 24UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5604985
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604985
EAN / GTIN 7291075196153
Herstellernummer 5604985
L-Nummer L24210 271

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.138″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde Nenndurchmesser 10.12 ,Gewinde Nenndurchmesser 10.12 ,Gewindegrösse 10.12 ,Gewindegrösse 10.12 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 24 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.138″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser:: 10.12
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 24 Threads/″
  • Nutzlänge (LU): 0.42″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb