• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0250C37 32UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5604983
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604983
EAN / GTIN 7291075196139
Herstellernummer 5604983
L-Nummer L24210 262

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.126″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde Nenndurchmesser 8 ,Gewinde Nenndurchmesser 8 ,Gewindegrösse 8 ,Gewindegrösse 8 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 32 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.126″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser:: 8
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 32 Threads/″
  • Nutzlänge (LU): 0.37″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb