• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0250C28 32UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: 5604982
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604982
    EAN / GTIN 7291075196122
    Herstellernummer 5604982
    L-Nummer L24210 264

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.1″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde Nenndurchmesser 6 ,Gewinde Nenndurchmesser 6 ,Gewindegrösse 6 ,Gewindegrösse 6 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 32 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.1″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Thread Form Type (THFT): UN60
    • Gewinde Nenndurchmesser:: 6
    • Gewinde pro Zoll (TPI): 32 Threads/″
    • Nutzlänge (LU): 0.28″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb