• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D500-CS IC908 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5604820
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604820
EAN / GTIN 7291075123227
Herstellernummer 5604820
L-Nummer L23970 415

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 44 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 24 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 44 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 24 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb