• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 06047C20 1.0ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5604791
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604791
    EAN / GTIN 7291075145717
    Herstellernummer 5604791
    L-Nummer L24210 566

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4.65 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 1 mm, Gewinde Nenndurchmesser M6, Gewinde Nenndurchmesser M6, Gewindegrösse M6, Gewindegrösse M6

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 4.65 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1 mm
    • Gewinde Nenndurchmesser M6
    • Nutzlänge (LU) 20 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb