• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 06038C16 0.8ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5604790
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604790
EAN / GTIN 7291075145700
Herstellernummer 5604790
L-Nummer L24210 561

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 3.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.8 mm, Gewinde Nenndurchmesser M5, Gewinde Nenndurchmesser M5, Gewindegrösse M5, Gewindegrösse M5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 3.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.8 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M5
  • Nutzlänge (LU) 16 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb