Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schruppschleifscheibe CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 178X4mm

Artikel-Nr.: 560452 178X4

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Scheibenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30; 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheibenbreite 4,2 mm
Scheiben-⌀ 178 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 12,6 mm - 21 mm
empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad; 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 560452 178X4
Herstellernummer 7100017411

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schruppschleifscheibe mit Cubitron™II präzisionsgeformtem Keramikkorn für INOX und Stahl. Sehr hohe Abschliffleistung und gute Standzeit. Geringer Anpressdruck für ermüdungsarmes Arbeiten.

Verwendung:

Für Abtragsschleifen und schwere Trennarbeiten geeignet.

Spezifikation:

A36S-BF.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb