Schruppschleifscheibe Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Scheiben-⌀ × Scheibenbreite: 230X4mm

Artikel-Nr.: 560446 230X4
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,10 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ × Scheibenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30; 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Spezifikation A36R-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheibenbreite 4,2 mm
Scheiben-⌀ 230 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 12,6 mm - 21 mm
empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad; 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 560446 230X4
EAN / GTIN 4064035079123

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schruppschleifscheibe mit innovativem Cubitron™ 3 präzisionsgeformtem Keramikkorn für INOX und Stahl. Sehr hohe Abschliffleistung und höchste Standzeit. Geringer Anpressdruck für ermüdungsarmes Arbeiten.
Überarbeitetes präzisionsgeformtes Cubitron™ II Korn mit verbesserter mikrokristalliner Struktur für höhere Leistung, besserer Performance und Nachhaltigkeit. Im Vergleich zu Cubitron™ II mit bis zu 5 % erhöhte Schnittgeschwindigkeit und ruhigerem Schleifverhalten.

Verwendung:

Kann sowohl als Schruppscheibe als auch als Trennscheibe verwendet werden und ist somit ideal geeignet zum Schneiden, Schleifen und Ausfugen. Geeignet für den Einsatz auf INOX und Stahl.

Spezifikation:

A36R-BF

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb