{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Keramikkorn | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Spezifikation | A36R-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gekröpft | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560445 230X7 | |
EAN / GTIN | 4064035078867 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppschleifscheibe Cubitron™ 3, Scheiben-⌀ × Scheibenbreite: 230X7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
429 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,78 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
15,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | 20-30 Grad |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 230 mm | 230 mm |
Scheibenbreite | 7 mm | 7 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | Keramik |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |