• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCC D.75-R.063-QF IC908 Schneideinsätze mit 2 Schneidkanten (voll effektiv) für Schrupp- und Vorschlichtbearbeitungen sowie zum Eck- und Schulterfräsen

Artikel-Nr.: 5604434
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604434
    EAN / GTIN 7291075193534
    Herstellernummer 5604434
    L-Nummer L23970 135

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.504″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.183″ ,Schneideinsatzbreite (W1) 3/4″

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE): 0.063″
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 0.504″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.504″
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S): 0.183″
    • Schneideinsatzbreite (W1): 3/4″
    • Anzahl Schneidkanten: 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb