• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP ADCT 1906PDR IC928 Wendeschneidplatten mit einer 19 mm langen Schneidkante für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 5604321
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604321
    EAN / GTIN 7291075447521
    Herstellernummer 5604321
    L-Nummer L23910 762

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 18.1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 21.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.83 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 18.1 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 21.8 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.83 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb