• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer Testboy Profi LCD Plus 6-1000V AC / DC L.358mm

Artikel-Nr.: 56042675
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
Produktart Spannungsprüfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56042675
EAN / GTIN 4022668013440
Herstellernummer 56042675
L-Nummer L60010 7224

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2-poliger LCD-Spannungsprüfer
  • Für Gleich- und Wechselspannungen von 6 V bis 1000 V
  • Automatische Messbereichswahl
  • Einpolige Phasensuche > 1OO V AC
  • Zweipolige Drehfeldprüfung (R und L)
  • Akustische Durchgangsprüfung bis 150 Ohm
  • FI / RCD-Prüftest (30 mA) mittels zwei Tastern
  • Ultrahelle LED-Taschenlampenfunktion (weiß)
  • Pfiffige Einstellung der Steckdosenmaße (Klicksystem)
  • Spezialspitzen auch passend für WAGO-Klemmen
  • Abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter
  • Abschraubbare GS 38 Prüfaufsätze
  • Unverlierbarer Messspitzenschutz
  • Automatische Hintergrundbeleuchtung
  • Auto-Power-Off
  • Optimale Einhandbedienung
  • Akustisches und LED-Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V
  • Betriebsstrom I(N)<=3,5 mA
  • Handgriffe mit gummierter Weichzone
  • IP 65, staubdicht und strahlwassergeschützt
  • CAT IV 1000V nach IEC / EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • TÜV / GS geprüft und zugelassen
  • 5 Jahre Herstellergarantie

Merkmal:

  • Länge mm (L): 358 mm
  • Spannung: 6-1000 V
  • Gewicht: 190 g
  • Breite mm (b): 92 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb