• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Set 22tlg

Artikel-Nr.: 56042475
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56042475
EAN / GTIN 4022668014256
Herstellernummer 56042475
L-Nummer L60010 7118

Beschreibung

Beschreibung:

  • 22-teilig
  • Made in Germany
  • 2-K-Schnellwechsel-Magnet-Bithalter
  • Jeweils 10 Stück 25 mm und 50 mm Bits
  • In Textiltasche mit Gürtelschlaufe

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 22
  • Höhe mm (h): 45 mm
  • Länge mm (L): 165 mm
  • Gewicht: 315 g
  • Breite mm (b): 70 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb