• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

JEU D'EMBOUTS POUR PERCEUSES ÉLECTRONIQUES

Artikel-Nr.: 56041975

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56041975
    EAN / GTIN 4022668013938
    Herstellernummer 56041975
    L-Nummer L60010 6560

    Beschreibung

    Description:

    • Boîte en plastique polypropylène robuste avec couvercle transparent
    • Très grande durabilité de l'embout même à des couples élevés grâce à l'acier MOV
    • Très haute précision d'ajustement de la pointe pour un vissage sûr
    • Embouts Torx® originaux
    • Changement d'embout facile grâce aux porte-embouts à changement rapide
    Contenu en 31 parties :
    • inserts de tournevis 3 embouts 1/4″ pour vis fendues 4,5 , 5,5 , 6,5 mm
    • Embouts tournevis 5 embouts 1/4″ pour vis Phillips pH : PH1 ; PH1 ; PH2 ; PH2 ; PH3
    • Embouts tournevis 6 embouts 1/4″ pour vis Phillips PZ : PZ1 ; PZ1 ; PZ2 ; PZ2 ; PZ2 ; PZ2;
    • Inserts de tournevis 4 embouts 1/4″ pour vis internes 6 points : SW 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm
    • Inserts de tournevis 12 embouts 1/4″ pour vis TORX® internes T10 ; T10 ; T15 ; T15 ; T20; T20 ; T25 ; T25 ; T30 ; T30 ; T40 ; T40
    • 1 porte-aimant à changement rapide 1/4″ L.60 mm

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 31
    • Contenu: 1 porte-embouts magnétique à changement rapide 1/4″ L.60 mm
    • Hauteur mm (h): 40 mm
    • Longueur mm (L): 105 mm
    • Poids: 275 g
    • Largeur mm (b): 65 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb