• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Bits-Garnitur 26tlg

Artikel-Nr.: 56041970
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56041970
EAN / GTIN 4022668010937
Herstellernummer 56041970
L-Nummer L60010 6916

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stabile Kunststoffbox aus Polypropylen mit transparentem Deckel
  • Sehr hohe Haltbarkeit der Bits und Steckschlüsseleinsätze auch bei hohen Drehmomenten
  • Farbcodierte Bits für leichtere Zuordnung
  • Feinverzahnte Hebelumschaltknarre mit Rändelrad und Verriegelungsmechanik
  • Hebelumschaltknarre mit 72 Zähnen
Inhalt 26-teilig:
  • 3 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Schlitzschrauben 4,0 , 5,5 , 6,5 mm
  • 3 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Kreuzschlitzschrauben PH: PH1; PH2; PH3
  • 3 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Kreuzschlitzschrauben PZ: PZ1; PZ2; PZ3
  • 4 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Innen-6kant-Schrauben: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 5 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Innen TORX®-Schrauben mit Stift T10; T15; T20; T25; T30
  • 5 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Aussensechskant 6 , 7 , 8 , 10 , 13 mm
  • 1 Bitadapter 1/4″ DR
  • 1 Verlängerung
  • 1 Knarre mit 1/4″ Antrieb
  • Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 26
    • Inhalt: Bitadapter 1/4″ DR, Verlängerung, Knarre mit 1/4″ Antrieb
    • Höhe mm (h): 37 mm
    • Länge mm (L): 127 mm
    • Gewicht: 400 g
    • Breite mm (b): 100 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb