• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Magnetischer Bithalter L.415mm

Artikel-Nr.: 56041963
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56041963
EAN / GTIN 4022668014249
Herstellernummer 56041963
L-Nummer L60010 6548

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit 2 K-Griff
  • Gehärteter, gestrahlter und glanzvernickelter Sechskantschaft aus Chrom-Vanadiumstahl
  • Aufnahme aus rostfreiem Edelstahl inklusive starkem Neodymmagnet
  • Mit 1/4″Aufnahme

Merkmal:

  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • L1: 300 mm
  • Länge mm (L): 415 mm
  • Gewicht: 156 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb