• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Klapphalter PocketStar 415 Bereich 2 - 8 7tlg

Artikel-Nr.: 56041555
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56041555
    EAN / GTIN 4022668415558
    Herstellernummer 56041555
    L-Nummer L60010 6592

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Praktischer Klapphalter für Sechskant-Schrauben in Werkstatt und unterwegs
    • Das Besondere: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge
    • Klingen aus Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt
    • Ergonomischer Griff, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 7
    • Bereich: 2 - 8
    • Inhalt: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0
    • Gewicht: 200 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb