• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMT 1607-FW IC928 Runde Wendeschneidplatten mit segmentierter Schneidkante und 4 Indexierungen

Artikel-Nr.: 5604131
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604131
    EAN / GTIN 7291075185850
    Herstellernummer 5604131
    L-Nummer L23970 339

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 8 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.35 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLSHRED ROUND LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb