• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 0250C04 27NPTF IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von NPTFInnen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5604065
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604065
EAN / GTIN 7291075168181
Herstellernummer 5604065
L-Nummer L24210 205

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 27 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPTF60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 27 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb