• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D1.00-QT IC928 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5604060
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604060
EAN / GTIN 7291075123074
Herstellernummer 5604060
L-Nummer L23970 639

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.87″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.17″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.47″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1/2″
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.87″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.17″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.47″
  • maximaler Vorschub fz max 0.01 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.008 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb