{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 7 mm | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | Aluminium; Nichteisen- und Buntmetalle | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560405 125X7 | |
EAN / GTIN | 9003170053167 | |
Herstellernummer | 5316 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Schruppschleifscheibe PREMIUM***, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 125X7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 395 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
573 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 148 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,01 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 456 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | Aluminium; Nichteisen- und Buntmetalle | INOX; Stahl | INOX; Stahl | INOX; Stahl | INOX; Stahl |
Scheiben-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Scheibenbreite | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A | Keramik | A |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |