• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 0625D13 2.5ISO IC908 Vollhartmetall-Schaftfräser für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5603942
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603942
EAN / GTIN 7291075446289
Herstellernummer 5603942
L-Nummer L24210 202

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.62″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Gewindesteigung (TP) 2.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.62″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.3″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 2.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb