• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 1212D20 14NPTF IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von NPTFInnen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5603897
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603897
EAN / GTIN 7291075168174
Herstellernummer 5603897
L-Nummer L24210 379

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 20.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb