• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 0808C22 13UN IC908 Vollhartmetall Gewindefräster UN für Innengewinde

Artikel-Nr.: 5603879
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603879
EAN / GTIN 7291075167696
Herstellernummer 5603879
L-Nummer L24210 43

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Gewindesteigung (TP) 1.954 mm, Gewinde Nenndurchmesser 1/2, Gewinde Nenndurchmesser 1/2, Gewindegrösse 1/2, Gewindegrösse 1/2, Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 22.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.954 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 1/2
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb