• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 1010C27 2.0ISO IC908 Vollhartmetall Gewindefräser ISO für Innengewinde

Artikel-Nr.: 5603857
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603857
    EAN / GTIN 7291075167313
    Herstellernummer 5603857
    L-Nummer L24210 351

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewindesteigung (TP) 2 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 27 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 2 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb