• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 0606C12 1.0ISO IC908 Vollhartmetall Gewindefräser ISO für Innengewinde

Artikel-Nr.: 5603847
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603847
EAN / GTIN 7291075167214
Herstellernummer 5603847
L-Nummer L24210 342

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 1 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb