• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Buchstaben-Schablonen Versal-H.80mm

Artikel-Nr.: 56036888
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Buchstabensatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036888
EAN / GTIN 4022668368885
Herstellernummer 56036888
L-Nummer L60010 6920

Beschreibung

Beschreibung:

  • Blockschrift DIN 1451; A – Z
  • Aus Zinkblech, ca. 0,2 mm

Merkmal:

  • Versalhöhe mm: 80 mm
  • Gewicht: 238 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb