• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Zahlen-Satz Versal-H.12mm

Artikel-Nr.: 56036812
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036812
EAN / GTIN 4022668368120
Herstellernummer 56036812
L-Nummer L60010 6807

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 – 800 N / mm²
  • Gravurhärte 58 – 60 HRc, Schriftbild nach DIN 1451; 0 – 9
  • Mit Schaftmarkierung, Maschinengraviert

Merkmal:

  • Versalhöhe mm: 12 mm
  • Höhe mm (h): 50 mm
  • Nr.: 36812
  • Gewicht: 1086 g
  • Breite mm (b): 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb