• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Gliedermaßstab 2 m

Artikel-Nr.: 56036675
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
Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036675
EAN / GTIN 4022668366751
Herstellernummer 56036675
L-Nummer L60010 6652

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzises Einrasten der Gelenke, auch im 90°-Winkel und eine Winkelskala am 2. Glied sorgen für komfortables Arbeiten
  • Aus Buchenholz, Farbe weiß
  • 10 Glieder, ca. 16 mm breit, 3,3 mm stark
  • Schwarze Duplexteilung
  • Gelenke mit durchgehender Niete, Stirnseiten mit roter Schutzlackierung
  • Innenliegende Federstahlgelenke ermöglichen bei ausgeklappten Gliedern das Zeichnen einer exakten Markierungslinie (Linealfunktion)

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Länge mm (L): 240 mm
  • Gewicht: 110 g
  • Breite mm (b): 35 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb