• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICA Pocket mit 1 Zimmermannsstift L.310mm

Artikel-Nr.: 56036659
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036659
EAN / GTIN 4022668015635
Herstellernummer 56036659
L-Nummer L60010 7405

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Köcher für alle dicken Holzstifte
  • Für Oval, Flachoval, Black-edge, Dreikant oder Sechskant
  • Die Klemmfunktion fixiert den Holzstift in einer optimalen Position
  • Clip mit extra Verstärkungen für einen starken und dauerhaften Halt an der Hosentasche
  • Ausgestattet mit einem Anspitzer (Klinge aus C-Stahl)

Merkmal:

  • Länge mm (L): 310 mm
  • Gewicht: 65 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb