• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapsel-Bandmaß L.20m x Band-B.13mm

Artikel-Nr.: 56036462
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036462
EAN / GTIN 4022668364627
Herstellernummer 56036462
L-Nummer L60010 6715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes Verbundmaterial Stahl / Kunststoff (kratzfest)
  • Exakte Bandführung, verwindungssteife Konstruktion
  • Klappbare Kurbel
  • Die Metallachse des Kurbelkerns sichert dauerhafte Leichtgängigkeit beim Ein- und Ausrollen
  • Glasfaser, weiß, 13 mm, Teilung in cm

Merkmal:

  • Bandbreite: 13 mm
  • L [m]: 20 m
  • Gewicht: 582 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb